- じゃがいもの肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723038 - じゃがいもの肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723038 - じゃがいもの肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723038

じゃがいもの肥料

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード45723038 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

春・秋どちらのじゃがいもにも使えます。アミノ酸・微量要素入りなので、美味しく・品質の良いじゃがいもが育ちます。

成分チッソ:12、リンサン:15、カリ:10、マグネシウム:2、ホウソ:0.5 寸法(mm)450×340×70 名称苦土・ほう素有機入り化成250号 登録保証生第91235号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする