- 新 有機100% 芝の肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723074 - 新 有機100% 芝の肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723074 - 新 有機100% 芝の肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723074

新 有機100% 芝の肥料

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード45723074 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100%有機原料を使用しております。
粒が細かいので、すみずみまで肥料が行きわたり、芝生が色鮮やかで美しくなります。

成分チッソ:5、リンサン:3、カリ:2 寸法(mm)370×290×60 名称混合有機質肥料532 登録保証輸第101470号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする