桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
7110 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ストーングレー
サイズ
LL
注文コード
45723205
品番
7110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服
色
ストーングレー
サイズ
LL
機能
制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン
混率(%)
ポリエステル100
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
仕様
ミニポケット付き、ヒヨク裏配色、内ポケット、アジャスト釦
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
122
分類
定番
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
色番
20