- ようりん SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723239 - ようりん SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723239 - ようりん SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723239

ようりん

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード45723239 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

緩やかに溶ける緩効性のリンサン肥料です。
リンサンとマグネシウムを同時に補給し開花・結実を促します。
アルカリ性の肥料なので、酸性土壌の矯正にも使用できます。

成分リンサン:20、マグネシウム:12、ケイサン:20 寸法(mm)270×200×40 名称20.0熔成りん肥 登録保証輸第10445号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45723239 - 45723214 - ようりん SUN & HOPE(サンアンドホープ) ようりん SUN & HOPE(サンアンドホープ) 1袋(1kg) 679 税込747 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45723239
2024-09-09
用途:
庭作業
有限会社エコルート 様 (卸売・小売業)

解け具合も大変に良くテ、植物の成長も良かったです;

1人が参考にしています
対象商品:
45723239
2024-01-30
用途:
菜園の肥料
農・林・水産業

リンなどのミネラル補給に継続的に使用しています。
今回もリピです。

1人が参考にしています
対象商品:
45723239
2021-10-06
用途:
家庭菜園
その他業種

ネギを育てていて元気がなく色も薄いので色々調べていてユーチューブでようりんを紹介されていたので使用しましたら撒いて3日ぐらいから元気が出て来て色も良くなってきました。美味しいいネギが食べれそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする