桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
7110 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45723248
品番
7110
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服
色
ストーングレー
サイズ
4L
機能
制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン
混率(%)
ポリエステル100
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
仕様
ミニポケット付き、ヒヨク裏配色、内ポケット、アジャスト釦
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
134
分類
定番
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
20