- 蒸製骨粉(オール有機100%) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723275 - 蒸製骨粉(オール有機100%) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723275 - 蒸製骨粉(オール有機100%) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723275

蒸製骨粉(オール有機100%)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2.5kg) 注文コード 45723275 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

チッソ分を含む有機100%のリンサン肥料です。
葉・茎・根の成長を促進しながら開花・結実を促します。
葉や茎を丈夫にし、病・害虫に対する抵抗力がつきます。

成分チッソ:4、リンサン:16 寸法(mm)340×260×50 名称指定配合肥料416

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする