- 蒸製骨粉(オール有機100%) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723293 - 蒸製骨粉(オール有機100%) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723293 - 蒸製骨粉(オール有機100%) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 45723293

蒸製骨粉(オール有機100%)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4kg) 注文コード45723293 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チッソ分を含む有機100%のリンサン肥料です。
葉・茎・根の成長を促進しながら開花・結実を促します。
葉や茎を丈夫にし、病・害虫に対する抵抗力がつきます。

成分チッソ:4、リンサン:16 寸法(mm)380×265×60 名称指定配合肥料416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45723293
2022-11-18
用途:
果実の木とバラの木に使っています。
医療・福祉・介護関連業

まいた時にちょっと匂いがしますが、いつの間にか感じなくなり、来年の可術がとても楽しみです。

対象商品:
45723293
2021-04-29
用途:
農作業で自家製有機堆肥に混ぜて使います。
農・林・水産業

醗酵済みの自家製堆肥に混ぜましたが、使い易かったです。粒の大きいのより早く効果が出てきてくれるのを期待しています。追加でまた注文しました。

対象商品:
45723293
2020-11-24
用途:
ゼラニウムの肥料として
不動産業

週一回ゼラニウムに散布しています
だいたい、2か月後くらいに効いてきます
ただ臭いので、土と混ぜあわせて、追肥用にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする