7110 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45723467 品番 7110
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服

モスグリーン サイズ3L 機能制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン 混率(%)ポリエステル100 素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー 仕様ミニポケット付き、ヒヨク裏配色、内ポケット、アジャスト釦 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)126 分類定番 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 色番107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする