桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
7113 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ストーングレー
サイズ
4L
注文コード
45723704
品番
7113
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服
色
ストーングレー
サイズ
4L
機能
制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ミニポケット、ヒヨク裏配色、内ポケット、脇ゴム入り
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
134
分類
定番
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
20