GRH-N06T ビニール温室 特大 タカショー 45724097 GRH-N06T ビニール温室 特大 タカショー 45724097

ビニール温室 特大

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45724097 品番GRH-N06T
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。

用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。 付属品ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本 材質(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン 幅(mm)1220 質量(kg)約9.5 質量(g)8.84 耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)均等10まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm 寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板1枚あたり)約79×31
注意
※耐荷重は実測値です。保証値ではありません。
※雨をしのぐ構造になっていますが、完全防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。
※ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行って下さい。力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。
※本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
※積雪地域では使用しないで下さい。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。
※お子様がカバーをかぶると窒息する恐れがありますので、十分ご注意ください。
※この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
※紫外線の影響により、ご使用中に表面が変色する場合があります。
※設置期間により異なりますが、本商品のカバーの耐用年数は約1〜2シーズン程度です。
※この商品には植物の育成に関する保証はありません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45724097
2022-10-17
用途:
試験

屋内で試験用に空間を簡易的に分けるために使用。比較的安価で組立も簡単で良い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする