桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
7118 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ストーングレー
サイズ
70
注文コード
45724106
品番
7118
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服
色
ストーングレー
サイズ
70
機能
制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
70
仕様
コインポケット、ミニポケット、ファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
20
ワタリ(cm)
33.25