桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
7119 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ストーングレー
ウエスト(cm)
70
注文コード
45724788
品番
7119
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
色・ウエスト
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服
色
ストーングレー
サイズ
70
機能
制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
70
仕様
コインポケット
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
20
ワタリ(cm)
33.25