7119 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン ウエスト(cm)88 注文コード45725129 品番7119
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・ウエストなど56種類から選べます 他の種類を見る

お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服

モスグリーン サイズ88 機能制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン 素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)88 仕様コインポケット 種別ツータックスラックス 股下(cm)80 分類定番 色番107 ワタリ(cm)37.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする