7448 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45729374 品番 7448
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハイクオリティな日本製ストレッチ素材を使用
ワークにスポーツテイストを落とし込んだスタイリッシュなデザイン

チャコールグレー サイズ73 機能制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン 混率(%)ポリエステル100 素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン ウエスト(cm)73 仕様コインポケット、デオドラントテープ、ファスナーポケット、ひざタック、カラビナループ、カーゴペン差し 種別カーゴパンツ 股下(cm)82 分類定番 色番23 ワタリ(cm)32.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする