7449 スラックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズ79 注文コード45729539 品番7449
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

ハイクオリティな日本製ストレッチ素材を使用
ワークにスポーツテイストを落とし込んだスタイリッシュなデザイン

ネイビー サイズ79 機能制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン 素材フロント:金属ファスナー、樹脂ボタン 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)79 仕様コインポケット、デオドラントテープ、ひざタック、カラビナループ 種別スラックス 股下(cm)82 分類定番 色番1 ワタリ(cm)34.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする