8021 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ベージュ サイズL 注文コード45731535 品番8021
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

製品洗いでソフトな着心地の綿100%素材

ベージュ サイズL 機能タフ素材、優れた吸汗性、製品洗い 混率(%)綿100 素材金属ボタン、金属ファスナー 仕様胸ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ペン差し 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)116 分類定番 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 着丈(cm)66 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする