桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
8021 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45731596
品番
8021
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
製品洗いでソフトな着心地の綿100%素材
色
モスグリーン
サイズ
L
機能
タフ素材、優れた吸汗性、製品洗い
混率(%)
綿100
素材
金属ボタン、金属ファスナー
仕様
胸ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ペン差し
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
116
分類
定番
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
色番
107