8025 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45731745 品番 8025
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

製品洗いでソフトな着心地の綿100%素材

ベージュ サイズ4L 機能タフ素材、優れた吸汗性、製品洗い 混率(%)綿100 素材金属ボタン 仕様胸ペン差し、袖ペン差し 種別長袖シャツ 胸囲(cm)129 分類定番 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)79.5 色番3 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする