8025 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ミストブルー サイズLL 注文コード45731849 品番8025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

製品洗いでソフトな着心地の綿100%素材

ミストブルー サイズLL 機能タフ素材、優れた吸汗性、製品洗い 混率(%)綿100 素材金属ボタン 仕様胸ペン差し、袖ペン差し 種別長袖シャツ 胸囲(cm)121 分類定番 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60 着丈(cm)77.5 色番208 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする