8028 ワンタックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45731955 品番 8028
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

製品洗いでソフトな着心地の綿100%素材

ベージュ サイズ91 機能タフ素材、優れた吸汗性、製品洗い 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー 混率(%)綿100 ウエスト(cm)91 仕様コインポケット、裾紐通しホール、両側カーゴファスナーポケット、カラビナループ、カーゴペン差し 種別ワンタックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番3 ワタリ(cm)38.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする