桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
8028 ワンタックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45731973
品番
8028
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
製品洗いでソフトな着心地の綿100%素材
色
ベージュ
サイズ
100
機能
タフ素材、優れた吸汗性、製品洗い
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
100
仕様
コインポケット、裾紐通しホール、両側カーゴファスナーポケット、カラビナループ、カーゴペン差し
種別
ワンタックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
3
ワタリ(cm)
40