8028 ワンタックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ミストブルー サイズ70 注文コード45732165 品番8028
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

製品洗いでソフトな着心地の綿100%素材

ミストブルー サイズ70 機能タフ素材、優れた吸汗性、製品洗い 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー 混率(%)綿100 ウエスト(cm)70 仕様コインポケット、裾紐通しホール、両側カーゴファスナーポケット、カラビナループ、カーゴペン差し 種別ワンタックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番208 ワタリ(cm)31.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする