0085-47 サポートロングタイツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45735349 品番 0085-47
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ナイロン高混率による接触冷感性
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
吸汗速乾加工による続くドライ感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き( アームサポーターは除く)

ブラック サイズ3L 機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、UVカット、冷感、イージーケア 混率(%)ナイロン82 ポリウレタン18 仕様前開き仕様、デオドラントテープ 股下(cm)72 ウエスト(cm)75 分類ニット 色番4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45735349
2022-06-18
用途:
夏のアンダーウエア

嘘ばっかり…
サイズが特殊だなと思いつつ、サイズ合うヤツを選択

来た商品のサイズ表は標準…
M位の体系に3L…
たぶん使えない…

皆さんはいつものサイズで注文を!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする