8773 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45735403 品番 8773
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

特徴ある素材とスタイリッシュなデザインが人気のカジュアルワーキングウェア
国内ストレッチ生地使用!

シルバーグレー サイズ3L 機能綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭 混率(%)綿60 ポリエステル40 素材金属ファスナー、金属ボタン(隠しドット釦) 仕様胸ファスナーポケット(野帳が入る)、デオドラントテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ペン差し、内ペン差し、ひじダーツ 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)124 分類定番 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)67 色番22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする