桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
8773 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45735437
品番
8773
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
特徴ある素材とスタイリッシュなデザインが人気のカジュアルワーキングウェア
国内ストレッチ生地使用!
色
インディゴ
サイズ
S
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
混率(%)
綿60 ポリエステル40
素材
金属ファスナー、金属ボタン(隠しドット釦)
仕様
胸ファスナーポケット(野帳が入る)、デオドラントテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ペン差し、内ペン差し、ひじダーツ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
104
分類
定番
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
61
色番
54