桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
8778 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45735613
品番
8778
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
特徴ある素材とスタイリッシュなデザインが人気のカジュアルワーキングウェア
国内ストレッチ生地使用!
色
シルバーグレー
サイズ
82
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
素材
金属ボタン、タック釦:金属ボタン、カーゴ:金属ボタン(隠しドット釦)
混率(%)
綿60 ポリエステル40
ウエスト(cm)
82
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、ファスナーポケット(野帳が入る)、裾紐通しホール、カーゴペン差し、ひざダーツ、カラビナループ
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
分類
定番
色番
22
ワタリ(cm)
33.75