8778 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ダークブラウン サイズ110 注文コード45735963 品番8778
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

特徴ある素材とスタイリッシュなデザインが人気のカジュアルワーキングウェア
国内ストレッチ生地使用!

ダークブラウン サイズ110 機能綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭 素材金属ボタン、タック釦:金属ボタン、カーゴ:金属ボタン(隠しドット釦) 混率(%)綿60 ポリエステル40 ウエスト(cm)110 仕様コインポケット、デオドラントテープ、ファスナーポケット(野帳が入る)、裾紐通しホール、カーゴペン差し、ひざダーツ、カラビナループ 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番86 ワタリ(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする