桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の つなぎ
桑和の オールシーズン つなぎ
9009 キッズつなぎ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45736033
品番
9009
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
イベントから普段着まで、幅広く使える子ども用ツナギ
色
ブラック
サイズ
140
機能
優れた吸汗性
混率(%)
綿100
素材
樹脂ファスナー、目付量180g/m
2
仕様
隠しマジックテープ、アコーディオンプリーツ
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
140
股下(cm)
59
分類
ツナギ
総丈(cm)
121
裄丈(cm)
65
胴囲(cm)
82
色番
4
袖丈
長袖