桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
9103 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
L
種別
防寒ブルゾン
注文コード
45736548
品番
9103
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
この商品は
色・サイズ・種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
L
機能
撥水
混率(%)
ポリエステル100(裏 アルミキルト)
仕様
着脱式フード、裏アルミキルト、袖ペン差し、内ポケット
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
128
分類
防寒
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
69
色番
1