9103 防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 種別防寒ブルゾン 注文コード45736557 品番9103
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は色・サイズ・種別など18種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズLL 機能撥水 混率(%)ポリエステル100(裏 アルミキルト) 仕様着脱式フード、裏アルミキルト、袖ペン差し、内ポケット 種別防寒ブルゾン 胸囲(cm)132 分類防寒 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする