桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
9103 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45736618
品番
9103
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
モスグリーン
サイズ
LL
機能
撥水
混率(%)
ポリエステル100(裏 アルミキルト)
仕様
着脱式フード、裏アルミキルト、袖ペン差し、内ポケット
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
132
分類
防寒
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
色番
107