桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
9103 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45736627
品番
9103
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
モスグリーン
サイズ
3L
機能
撥水
混率(%)
ポリエステル100(裏 アルミキルト)
仕様
着脱式フード、裏アルミキルト、袖ペン差し、内ポケット
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
136
分類
防寒
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
73
色番
107