9103 防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ダークグリーン サイズ3L 種別防寒ブルゾン 注文コード45736688 品番9103
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は色・サイズ・種別など18種類から選べます 他の種類を見る
ダークグリーン サイズ3L 機能撥水 混率(%)ポリエステル100(裏 アルミキルト) 仕様着脱式フード、裏アルミキルト、袖ペン差し、内ポケット 種別防寒ブルゾン 胸囲(cm)136 分類防寒 肩幅(cm)58 袖丈(cm)64 着丈(cm)73 色番109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする