9109 ワンタック脇ゴム入り防寒ズボン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズL 注文コード45736907 品番9109
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズL 機能撥水、防寒 混率(%)ポリエステル100(裏 キルト) ウエスト(cm)82〜85 種別防寒ズボン 股下(cm)76 色番1 ワタリ(cm)36.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする