桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
9109 ワンタック脇ゴム入り防寒ズボン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
モスグリーン
サイズ
M
注文コード
45736943
品番
9109
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
モスグリーン
サイズ
M
機能
撥水、防寒
混率(%)
ポリエステル100(裏 キルト)
ウエスト(cm)
76〜79
種別
防寒ズボン
股下(cm)
76
色番
107
ワタリ(cm)
35.25