桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
9109 ワンタック脇ゴム入り防寒ズボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45736977
品番
9109
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
モスグリーン
サイズ
3L
機能
撥水、防寒
混率(%)
ポリエステル100(裏 キルト)
ウエスト(cm)
95〜100
種別
防寒ズボン
股下(cm)
76
色番
107
ワタリ(cm)
40.25