9109 ワンタック脇ゴム入り防寒ズボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45736986 品番 9109
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
モスグリーン サイズ4L 機能撥水、防寒 混率(%)ポリエステル100(裏 キルト) ウエスト(cm)105〜110 種別防寒ズボン 股下(cm)76 色番107 ワタリ(cm)42.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする