桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
9113 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45737047
品番
9113
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材
色
ネイビー
サイズ
M
機能
二重織、制電性素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿10 ポリエステル90
仕様
胸ファスナーポケット、ミニポケット、袖ペン差し、胸ペン差し、胸プリーツポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
114
分類
定番
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
64
色番
1