9113 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45737135 品番 9113
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材

モスグリーン サイズ3L 機能二重織、制電性素材、ソフト加工、イージーアイロン 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿10 ポリエステル90 仕様胸ファスナーポケット、ミニポケット、袖ペン差し、胸ペン差し、胸プリーツポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)126 分類定番 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 色番107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする