9118 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45737433 品番 9118
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材

モスグリーン サイズ91 機能二重織、制電性素材、ソフト加工、イージーアイロン 混率(%)綿10 ポリエステル90 素材金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー ウエスト(cm)91 仕様両側カーゴポケット、プリーツカーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番107 ワタリ(cm)38.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする