桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
9119 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
70
注文コード
45737643
品番
9119
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材
色
ネイビー
サイズ
70
機能
二重織、制電性素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
混率(%)
綿10 ポリエステル90
ウエスト(cm)
70
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
33.25