9119 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45737659 品番 9119
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材

ネイビー サイズ73 機能二重織、制電性素材、ソフト加工、イージーアイロン 素材金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー 混率(%)綿10 ポリエステル90 ウエスト(cm)73 種別ツータックスラックス 股下(cm)80 分類定番 色番1 ワタリ(cm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする