桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
9119 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45737677
品番
9119
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材
色
ネイビー
サイズ
79
機能
二重織、制電性素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
混率(%)
綿10 ポリエステル90
ウエスト(cm)
79
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
35.5