桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
EC9220 レディースツータックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
45738106
品番
9220
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿10 ポリエステル90
ウエスト(cm)
80〜90
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
72
分類
定番
ヒップ(cm)
121
色番
1
ワタリ(cm)
37
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
フロント:樹脂
グリーン購入法
適合
性別
女性用