桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
EC9220 レディースツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45738115
品番
9220
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿10 ポリエステル90
ウエスト(cm)
90〜100
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
70
分類
定番
ヒップ(cm)
131
色番
1
ワタリ(cm)
39.5
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
フロント:樹脂
グリーン購入法
適合
性別
女性用