桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の オールシーズン トップス
EC9222 レディース長袖スモック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45738246
品番
9222
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服
色
ネイビー
サイズ
S
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿10 ポリエステル90
仕様
ヒヨク釦仕立て、脇ファスナーポケット、袖ペン差し
種別
長袖スモック
胸囲(cm)
100
分類
定番
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
62
色番
1
袖丈
長袖