EC9222 レディース長袖スモック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45738395 品番 9222
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服

モスグリーン サイズLL 機能二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿10 ポリエステル90 仕様ヒヨク釦仕立て、脇ファスナーポケット、袖ペン差し 種別長袖スモック 胸囲(cm)122 分類定番 肩幅(cm)43 袖丈(cm)57 着丈(cm)68 色番107 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする