桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
EC9223 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45738429
品番
9223
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服
色
ネイビー
サイズ
S
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿10 ポリエステル90
仕様
ミニポケット付き、背裏メッシュ、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、脇楽カット、内ポケット、胸ファスナーポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
110
分類
定番
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
62
色番
1
グリーン購入法
適合