EC9223 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45738623 品番 9223
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服

モスグリーン サイズ3L 機能二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿10 ポリエステル90 仕様ミニポケット付き、背裏メッシュ、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、脇楽カット、内ポケット、胸ファスナーポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)126 分類定番 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 色番107 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする