EC9228 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45738815 品番 9228
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服

ブルー サイズ73 機能二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー 混率(%)綿10 ポリエステル90 ウエスト(cm)73 仕様コインポケット、内側ミニポケット、カーゴファスナーポケット、カーゴペン差し 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番8 ワタリ(cm)34 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする